Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4029/DIN916 45H M 8x 20 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4029/DIN916 45H M 8x 20 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Produktbild zu ISO4029/DIN916 45H M 8x 20 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Skizze zu ISO4029/DIN916 45H M 8x 20 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 45H M 8x 20 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 45H M 8x 20 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104496611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18244
EAN/GTIN:
     9002730514414
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO4029/DIN916 45H M 8x 20 verzinkt Gewindestift mit Ringschneide und ISK

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Entspricht DIN 916.

Achtung!
Gewindestücke nicht auf Zug belasten.
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (ab ca. 320 HV oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
DIN:
916
d1:
8 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4029
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
4 mm
Größe:
M 8x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M8x20, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1647*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,36*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 20,44*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,58*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.