Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6325 3x 10 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6325 3x 10 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)
Produktbild zu DIN6325 3x 10 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)
Skizze zu DIN6325 3x 10 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)
Symbol zu DIN6325 3x 10 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)
Artikel-Nr.:
     3145-104496838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27680
EAN/GTIN:
     4042666276807
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN6325 3x 10 Toleranzfeld m6 blank Zylinderstift gehärtet (~ISO8734)

Durch Stifte werden zwei oder mehr Bauteile formschlüssig miteinander verbunden.

Toleranzfeld m6 gehärtet und geschliffen.
Ähnlich EN ISO 8734.

Weitere Informationen:
d:
3 mm
DIN:
6325
ISO:
8734
L:
10 mm
L1:
0,8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
z1:
0,45 mm
z2:
0,3 mm
Größe:
3x 10 mm
Hinweis:
Härte beträgt 60 +/-2 HRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0801*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.