Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M24 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M24 Federstahl mechanisch verzinkt
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M24 Federstahl mechanisch verzinkt
Skizze zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M24 Federstahl mechanisch verzinkt
Symbol zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M24 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104496853
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     452100
EAN/GTIN:
     9002730730456
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M24 Federstahl mechanisch verzinkt

Original SCHNORR® - Sperrzahnscheibe beidseitig verzahnt, S
für Schrauben mit Fkl.<= 5.8

Weitere Informationen:
d:
25,6 mm
d1:
36 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
1,6 mm
für ø:
M24
Größe:
M24 mm
Form:
S
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-sicherheitsscheibe stahl, sperrkantring, schnorr-scheiben, Schnorrscheiben, Schnorrsicherung, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,085*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,525*
€ 1,81475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.