Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1478 M 8 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1478 M 8 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahlrohr
Produktbild zu DIN1478 M 8 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahlrohr
Skizze zu DIN1478 M 8 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahlrohr
Symbol zu DIN1478 M 8 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     3145-104496861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5000008V
EAN/GTIN:
     4251063417793
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)
DIN1478 M 8 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahlrohr

Werkstoff: aus Stahlrohr S235JR gefertigt.


Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulä

Spannschlossmuttern, offene Form.

Weitere Informationen:
DIN:
1478
d1:
8 mm
d2:
17,2 mm
d4:
8 mm
Gewindeform:
M
L:
110 mm
m:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrspannschlossmutter, Spannschlossmutter, Stahlrohrmutter, Turnbuckles
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,9692*
€ 1,6092*
Lager 3145
48
€ 5,90*
ab € 3,816*
€ 5,756*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,756*
€ 6,84964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,246*
€ 6,24274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,736*
€ 5,63584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,616*
€ 5,49304
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,496*
€ 5,35024
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,816*
€ 4,54104
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.