| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104497123 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4093110X80 EAN/GTIN: 9002732062159 |
| |
|
| | |
| DIN931 M10x 80 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | b: | 26 mm | DIN: | 931 | d1: | 10 mm | E: | 18,9 mm | Gewindeform: | M | k: | 6,4 mm | L: | 80 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | s: | 17 mm | Größe: | M10x 80 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Kopfform: | Sechskantkopf | Antrieb: | Aussensechskant | Gewinde: | metrisch | SW: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, schraube m10 din 931, din 931, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M10x80, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |