Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 M16x 85 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 M16x 85 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 M16x 85 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 M16x 85 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M16x 85 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M16x 85 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104497644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730981759
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 M16x 85 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
d1:
16 mm
s:
24 mm
Material:
Edelstahl
DIN:
931
b:
38 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4014
E:
26,75 mm
L:
85 mm
Oberfläche:
A2
k:
10 mm
Größe:
M16x 85 mm
Festigkeitsklasse:
70
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a 2 -70 m 16 x 85 a 2, din 931, din 931 a2, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,126*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,756*
€ 3,27964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,736*
€ 3,25584
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,606*
€ 3,10114
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,516*
€ 2,99404
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,126*
€ 2,52994
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,04*
Zubehör
k.A.
0127216
ab € 0,0831*
Zubehör
k.A.
57211600002
ab € 0,77*
Zubehör
k.A.
70892160
ab € 0,1846*
Zubehör
Bufab Group
040329200160000
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.