| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104497802 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10177756 EAN/GTIN: 4001796960024 |
| |
|
| | |
| DIN7500ME (MZ) M 5x30 Pozidriv 2 verzinkt gewindefurchende Senkschraube
Mit metrischem Gewinde und Senkkopf nach ISO7046, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet. Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.
Anwendung: Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PZ 2 | DIN: | 7500 | d1: | 5 mm | d2: | 9,3 mm | Form: | M | Gewindeform: | M | k: | 2,7 mm | L: | 30 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | Größe: | M 5x30 mm | Kopfform: | Senkkopf | Gewinde: | Blechgewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, DIN 965, DIN EN ISO 7046, ISO 7046, Kreuzschlitzschraube DIN 965, Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 7500 m5, din 965, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Selbstformschrauben, Senkfurchschrauben, gewindefurchende Schrauben |
| | |
| |