Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985/ 6 M 5 verzinkt schwarz Sicherungsmutter niedrige Form m Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985/ 6 M 5 verzinkt schwarz Sicherungsmutter niedrige Form m Polyamideinlage
Produktbild zu DIN985/ 6 M 5 verzinkt schwarz Sicherungsmutter niedrige Form m Polyamideinlage
Skizze zu DIN985/ 6 M 5 verzinkt schwarz Sicherungsmutter niedrige Form m Polyamideinlage
Symbol zu DIN985/ 6 M 5 verzinkt schwarz Sicherungsmutter niedrige Form m Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104497876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6045
EAN/GTIN:
     9002730514780
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985/ 6 M 5 verzinkt schwarz Sicherungsmutter niedrige Form m Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
e mind.:
14,38 mm
Festigkeitsklasse:
8
h max.:
8 mm
d1:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt-schwarz
Material:
Stahl
s:
13 mm
DIN:
985
Größe:
M 5 mm
Gewindeform:
M
m max.:
5,5 mm
Hinweis:
CrVI-frei
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985-8 m5, din 985, din 985-8, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0151*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.