Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 10.9 M16x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 10.9 M16x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 10.9 M16x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 10.9 M16x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M16x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M16x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104498355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5737109160600
EAN/GTIN:
     9002730736199
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 10.9 M16x 60 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
38 mm
DIN:
931
d1:
16 mm
E:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
10 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
24 mm
Größe:
M16x 60 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 m16x60 10.9, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M16x60, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,04*
Zubehör
k.A.
1200950
ab € 0,232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.