Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN908 5.8 G 3/8" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN908 5.8 G 3/8" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Produktbild zu DIN908 5.8 G 3/8" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Skizze zu DIN908 5.8 G 3/8" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Symbol zu DIN908 5.8 G 3/8" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Symbol zu DIN908 5.8 G 3/8" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104498630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009085140380000
EAN/GTIN:
     4043952143599
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
din 908 g3/8
din 908 g
DIN908 5.8 G 3/8" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde

Mit zylindrischem Gewinde, Innensechskant und Bund.

Weitere Informationen:
c:
3 mm
DIN:
908
d1:
3/8 "
d2:
22 mm
e mind.:
9,2 mm
Festigkeitsklasse:
5.8
Gewindeform:
Zoll
i:
12 mm
L:
15 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
t mind.:
7,5 mm
Sortierhilfe:
20
Größe:
3/8"
Gewinde:
Zoll
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Bundschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Verschlussschrauben, Verschlussstopfen, Zollschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2815*
€ 0,4317*
4 Tage
950
50
€ 4,30*
ab € 0,3256*
€ 0,4753*
5 Tage
950
50
€ 4,90*
ab € 0,3521*
€ 0,4821*
1 Tag
945
50
€ 5,59*
ab € 0,3622*
€ 0,5022*
Lager 3145
80
1
€ 5,90*
ab € 1,495*
€ 2,275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,275*
€ 2,70725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,945*
€ 2,31455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,625*
€ 1,93375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.