Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6319D 14.2 blank Kegelpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6319D 14.2 blank Kegelpfanne
Produktbild zu DIN6319D 14.2 blank Kegelpfanne
Skizze zu DIN6319D 14.2 blank Kegelpfanne
Symbol zu DIN6319D 14.2 blank Kegelpfanne
Artikel-Nr.:
     3145-104498707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6319D-142-10
EAN/GTIN:
     9002730584912
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
kegelpfanne
DIN6319D 14.2 blank Kegelpfanne

Kegelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen. Aus Einsatzstahl einsatzgehärtet, Härte (550 + 100) HV 10.

Weitere Informationen:
DIN:
6319
d2:
14,2 mm
d4:
24 mm
Form:
D
h3:
5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
14,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelpfannen, Rundpfannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,125*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,495*
€ 2,96905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,235*
€ 2,65965
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,195*
€ 2,61205
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,125*
€ 2,52875
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
798410.9820
ab € 1,535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.