Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN908 5.8 G 1/2" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN908 5.8 G 1/2" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Produktbild zu DIN908 5.8 G 1/2" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Skizze zu DIN908 5.8 G 1/2" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Symbol zu DIN908 5.8 G 1/2" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Symbol zu DIN908 5.8 G 1/2" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104499242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009085140500000
EAN/GTIN:
     4043952143605
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
din 908 g1/2
din 908 g
DIN908 5.8 G 1/2" verzinkt Verschlussschraube zylindrisches Rohrgewinde

Mit zylindrischem Gewinde, Innensechskant und Bund.

Weitere Informationen:
c:
4 mm
DIN:
908
d1:
1/2 "
d2:
26 mm
e mind.:
11,4 mm
Festigkeitsklasse:
5.8
Gewindeform:
Zoll
i:
14 mm
L:
18 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
t mind.:
7,5 mm
Sortierhilfe:
30
Größe:
1/2"
Gewinde:
Zoll
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Bundschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Verschlussschrauben, Verschlussstopfen, Zollschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3865*
€ 0,5883*
4 Tage
1007
50
€ 4,30*
ab € 0,4486*
€ 0,656*
5 Tage
1000
30
€ 4,90*
ab € 0,4855*
€ 0,6655*
6 Tage
1400
50
€ 5,99*
ab € 0,4907*
€ 0,6953*
Lager 3145
189
50
Frei Haus
ab € 2,375*
€ 3,015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,015*
€ 3,58785
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,805*
€ 3,33795
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,705*
€ 3,21895
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,595*
€ 3,08805
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 2,375*
€ 2,82625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 150,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.