Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlniete zweiteilig 10X10.5 mm Stahl vernickelt / Großpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hohlniete zweiteilig 10X10.5 mm Stahl vernickelt / Großpackung
Produktbild zu Hohlniete zweiteilig 10X10.5 mm Stahl vernickelt / Großpackung
Oberteil
Unterteil
Skizze zu Hohlniete zweiteilig 10X10.5 mm Stahl vernickelt / Großpackung
Symbol zu Hohlniete zweiteilig 10X10.5 mm Stahl vernickelt / Großpackung
Artikel-Nr.:
     3145-104499292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     230871+242871
EAN/GTIN:
     9002730742879
Suchbegriffe:
Hohlniet
Hohlniete
Hohlnieten
Exzenterbeschlag
Hohlniete zweiteilig 10X10.5 mm Stahl vernickelt / Großpackung

Hinweis:
Aufgrund ihrer geringen Belastbarkeit werden zweiteilige Hohlniete zu dekorativen Zwecken eingesetzt.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Stahl
L1:
10 mm
d2:
10,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsbeschlag, exzenterbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1708*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.