Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7-Toleranzfeld m6 6x 12 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 6x 12 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 6x 12 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift
Skizze zu DIN 7-Toleranzfeld m6 6x 12 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift
Symbol zu DIN 7-Toleranzfeld m6 6x 12 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift
Artikel-Nr.:
     3145-104499310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000726 12
EAN/GTIN:
     4043377004420
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7-Toleranzfeld m6 6x 12 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift

Toleranzfeld m6.
Ähnlich EN ISO 2338.

Weitere Informationen:
c max.:
0,9 mm
d:
6 mm
DIN:
7
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
r:
6 mm
ISO:
~2338
Größe:
6x 12 mm
L:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, zylinderstift iso 2338 6x12 1.4305, din 7, din7 a1 m6x12, Edelstahlstifte, Niro-Stifte, Nirosta-Stifte, Nirostastifte, Nirostifte, Stifte, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1256*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.