Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7967 M12 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7967 M12 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Produktbild zu DIN7967 M12 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Skizze zu DIN7967 M12 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Symbol zu DIN7967 M12 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Symbol zu DIN7967 M12 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104499320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23207
EAN/GTIN:
     9002730653526
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
DIN7967 M12 verzinkt Sicherungsmutter (Palmutter)

DIN 7967 Sicherungsmuttern(Palmuttern) gehören zu denSicherungsmutternmit Vollmetallsicherung.

Weitere Informationen:
d1:
12 mm
DIN:
7967
e mind.:
21,9 mm
Gewindeform:
M
m:
4,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
19 mm
Größe:
M12 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 m12, din 7967, sicherungsmutter din7967 stahl verzinkt, Palmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.