Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Linksgewinde/Feingewinde Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Linksgewinde/Feingewinde Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Linksgewinde/Feingewinde Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Linksgewinde/Feingewinde Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Linksgewinde/Feingewinde Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Linksgewinde/Feingewinde Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104499329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003240
EAN/GTIN:
     9002730321760
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Linksgewinde/Feingewinde Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Links-Feingewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
20 mm
e mind.:
32,95 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
m max.:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
30 mm
Größe:
M20X1,5
Ausführung:
Linksgewinde/Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,64*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.