Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Kontermutter
>
Artikel
Mehrzweckklemme M10 8-10 mm - Stahl feuerverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104499802
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
65706
EAN/GTIN:
9002579657068
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m10
gegenmutter
Mehrzweckklemme M10 8-10 mm - Stahl feuerverzinkt
zum Verbinden von Runddrähten mit einer Schraube, als Parallel-, T- oder Kreuzklemme verwendbar
mit Gegenmutter
Weitere Informationen:
Schraube:
M10
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Hinweis:
für Runddraht ø 8-10 mm
... >
Elektro-Befestigungen
>
Blitzschutz - Erdung
>
Mehrzweckklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Blitzschutzklemme
,
Erdung
,
Erdungsklemme
,
Kreuzklemme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Runddraht 10 mm - Stahl feuerverzinkt
k.A.
RFVZ10,00
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen