Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Blitzableiterdraht
>
Rundleiter
>
Artikel
Runddraht 10 mm - Edelstahl A4
Menge:
Kilogramm
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104499807
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
BLDRVA10/4404-50
EAN/GTIN:
9002730984668
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht
Runddraht 10 mm - Edelstahl A4
für den Einsatz in Blitzschutz- und Erdungsanlagen
Weitere Informationen:
d:
10 mm
Material:
Edelstahl
Gewicht:
50 kg
Oberfläche:
A4
Länge:
80 m
... >
Elektro-Befestigungen
>
Blitzschutz - Erdung
>
Runddraht
Weitere Suchbegriffe:
Besitzstörung
,
Blitzschutz
,
Blitzschutzdraht
,
Erdungsdraht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 40,24*
Preis gilt ab 50 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kilogramm
€ 40,24*
€ 47,89
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 39,81*
€ 47,37
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 37,75*
€ 44,92
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 36,59*
€ 43,54
pro Kilogramm
ab 25000 Kilogramm
€ 35,42*
€ 42,15
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehrzweckklemme M10 10 mm Edelstahl A4
Dietzel
108097
€ 20,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.