Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinger Dichtung SIL C4300 27/38/2 3/4''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Klinger Dichtung SIL C4300 27/38/2 3/4''
Produktbild zu Klinger Dichtung SIL C4300 27/38/2 3/4''
Skizze zu Klinger Dichtung SIL C4300 27/38/2 3/4''
Symbol zu Klinger Dichtung SIL C4300 27/38/2 3/4''
Dichtungswerte
Technisches Datenbaltt zu Klinger Dichtung SIL C4300 27/38/2 3/4''
Technisches Datenbaltt zu Klinger Dichtung SIL C4300 27/38/2 3/4''
Artikel-Nr.:
     3145-104499872
Hersteller:
     Klinger
Herst.-Nr.:
     769679
EAN/GTIN:
     9002730736250
Suchbegriffe:
Fitting
Holländer
Holländerdichtung
Klinger Dichtung SIL C4300 27/38/2 3/4''

KLINGERSIL® C-4300 ist eine universelle Hochdruckdichtung, die mehr Sicherheit bei einem breiten Anwendungsspektrum bietet.
Beständig gegen Heißwasser, Dampf, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele andere Chemikalien.

Produktvorteile:
  • universelles Dichtungsmaterial
  • dimensionsstabil
  • geeignet für eine große Anzahl an Medien
  • SVGW-Zulassung


Weitere Informationen:
Größe:
3/4'' mm
Abmessung:
27/38/2 mm
Type:
C4300
s:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,646*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,646*
€ 3,14874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,336*
€ 2,77984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,256*
€ 2,68464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,136*
€ 2,54184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,036*
€ 2,42284
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,646*
€ 1,95874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.