Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Rohrbogen
>
Rohrbogen geschweißt
>
Artikel
Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 48,3/2 mm 90 Grad
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-106827543
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9002730239539
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Geschweißter Rohrbogen
Rohrbogen geschweißt
rohrbogen 90° v2a
Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 48,3/2 mm 90 Grad
Hinweis:
Verkaufseinheit: 1 Stück
Verrechnungseinheit per Stück
Weitere Informationen:
Bauart:
3
Bogen:
90 °
Gewicht:
0,22 kg
Legierung:
1.4301 (1.4307)
ø:
48,3 mm
Oberfläche:
blank
Stärke:
2 mm
Material:
Edelstahl
Radius:
57 mm
... >
06 Metalle
>
Edelstahl
>
Edelstahl Rohrbögen
Weitere Suchbegriffe:
rohrbogen 90°
,
edelstahl rohrbögen
,
Anschweißbögen
,
Edelstahl
,
Handlaufbogen
,
Nirobögen
,
edelstahl rostfrei
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO Trennscheibe gerade 115 x 1.0 mm 2in1 dünn
SOLIDO
441082
ab € 1,20*
Zubehör
SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 1.0 mm 2in1 dünn
SOLIDO
441084
ab € 1,22*
Zubehör
SOLIDO Trennscheibe gerade 230 x 1.9 mm 2in1 dünn
SOLIDO
441085
ab € 3,31*
Zubehör
STALOC Bohrspray / Schneidölspray 400ml
STALOC
104408924
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen