Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 50/2 mm 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 50/2 mm 90 Grad
Produktbild zu Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 50/2 mm 90 Grad
Technisches Datenbaltt zu Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 50/2 mm 90 Grad
Symbol zu Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 50/2 mm 90 Grad
Technisches Datenbaltt zu Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 50/2 mm 90 Grad
Artikel-Nr.:
     3145-106827599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730239546
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Geschweißter Rohrbogen
Rohrbogen geschweißt
rohrbogen 90° v2a
Edelstahl - Rohrbogen 1.4301 (1.4307) geschweißt, 50/2 mm 90 Grad

Hinweis:
Verkaufseinheit: 1 Stück
Verrechnungseinheit per Stück

Weitere Informationen:
Bauart:
3
Bogen:
90 °
Gewicht:
0,25 kg
Legierung:
1.4301 (1.4307)
ø:
50 mm
Oberfläche:
blank
Stärke:
2 mm
Material:
Edelstahl
Radius:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbogen 90°, edelstahl rohrbögen, Anschweißbögen, Edelstahl, Handlaufbogen, Nirobögen, edelstahl rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
441082
ab € 1,21*
Zubehör
SOLIDO
441084
ab € 1,24*
Zubehör
SOLIDO
441085
ab € 3,33*
Zubehör
STALOC
104408924
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.