Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Rad luftbereift 260 mm Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Rad luftbereift 260 mm Kunststoff-Felge
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Rad luftbereift 260 mm Kunststoff-Felge
LOGO zu DÖRNER + HELMER Rad luftbereift 260 mm Kunststoff-Felge
Artikel-Nr.:
     3145-107855374
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740309R
EAN/GTIN:
     4002350508379
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Luftbereiftes Rad
Luftrad
DÖRNER + HELMER Rad luftbereift 260 mm Kunststoff-Felge

2 Gewebeeinlagen und Schlauch

Weitere Informationen:
Bohrung:
20 mm
Tragkraft:
150 kg
Nabenbreite:
75 mm
Radbreite:
85 mm
Rad ø:
260 mm
Lagerung:
Gleitlager
Werksnummer:
740309R
Marke:
Dörner + Helmer
Bereifung:
luftbereift
Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad, rad kunststoff, Ersatzrad, Ersatzreifen, Karettenrad, Rad, Räder, Scheibtruhe, Scheibtruhenrad, Schiebetruhe, Schiebetruhenrad
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 13,30*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,31*
Lager 3145
49
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 15,48*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 16,66*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 25,40*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
900113
ab € 5,46*
Zubehör
Dörner + Helmer
484001
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.