Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyamid-Rad 80 mm 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyamid-Rad 80 mm 150 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyamid-Rad 80 mm 150 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyamid-Rad 80 mm 150 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855404
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     731141
EAN/GTIN:
     4002350505255
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyamid-Rad 80 mm 150 kg

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfeststeller im Vorlauf


Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Rad ø:
80 mm
Bauhöhe:
107 mm
Tragkraft:
150 kg
Plattengröße:
100 x 85 mm
Radbreite:
30 mm
Lochabstand:
80 x 60 mm
Lagerung:
Gleitlager
Lochung:
9 mm
Felge:
Polyamidrad
Marke:
Dörner + Helmer
Verwendung für:
Transportgeräte (max. 900 kg)
Einsatzbereich:
Industrie
Rollenart:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, transportgeräterolle, Rolle, Rollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 4,24*
€ 6,21*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,46*
Lager 3145
120
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 14,00*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
733141
ab € 3,00*
Zubehör
Dörner + Helmer
732141
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.