Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik blau 100 mm Platte 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik blau 100 mm Platte 150 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik blau 100 mm Platte 150 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik blau 100 mm Platte 150 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855418
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     713657
EAN/GTIN:
     4002350535276
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik blau 100 mm Platte 150 kg

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Rad ø:
100 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Bauhöhe:
128 mm
Radbreite:
36 mm
Tragkraft:
150 kg
Lochabstand:
80 x 60 mm
Lochung:
9 mm
Lagerung:
Rollenlager
Werksnummer:
713657
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Marke:
Dörner + Helmer
Bereifung:
Elastik-Vollgummi blau
Felge:
Polyamid schwarz
Befestigungsart:
Platte
Verwendung für:
Transportgeräte (max. 900 kg)
Feststellung:
Nein
Einsatzbereich:
Industrie
Rollenart:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Rolle, Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 10,89*
Lager 3145
35
€ 5,90*
ab € 13,42*
€ 18,55*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
711657
ab € 7,88*
Zubehör
Dörner + Helmer
712657
ab € 11,02*
Zubehör
Dörner + Helmer
711658
ab € 24,37*
Zubehör
Dörner + Helmer
712658
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.