Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Polyamidfelge Feststeller 100 mm 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Polyamidfelge Feststeller 100 mm 150 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Polyamidfelge Feststeller 100 mm 150 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Polyamidfelge Feststeller 100 mm 150 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855420
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     732552
EAN/GTIN:
     4002350507419
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Polyurethan Polyamidfelge Feststeller 100 mm 150 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Rad ø:
100 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragkraft:
150 kg
Radbreite:
30 mm
Lochabstand:
80 x 60 mm
Lochung:
9 mm
Lagerung:
Rollenlager
Felge:
Polyamid
Werksnummer:
732552
Befestigungsart:
Platte
Bereifung:
Polyurethan
Marke:
Dörner + Helmer
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Verwendung für:
Transportgeräte (max. 900 kg)
Feststellung:
Ja
Rollenart:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen 100 mm, transportgeräterolle, Rolle, Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 9,07*
€ 12,70*
Lager 3145
19
€ 5,90*
ab € 22,91*
€ 30,87*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
733552
ab € 6,67*
Zubehör
Dörner + Helmer
731552
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.