Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Rad TPE Kunststoff-Felge 75 mm 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Rad TPE Kunststoff-Felge 75 mm 50 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Rad TPE Kunststoff-Felge 75 mm 50 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Rad TPE Kunststoff-Felge 75 mm 50 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855486
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     775260
EAN/GTIN:
     4002350547668
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
rad kunststoff
DÖRNER + HELMER Rad TPE Kunststoff-Felge 75 mm 50 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Tragkraft:
50 kg
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Bohrung:
6 mm
Nabenbreite:
28,5 mm
Werksnummer:
775260
Bereifung:
TPE (thermoplastische Elastomere)
Rad ø:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Lagerung:
Gleitlager
Marke:
Dörner + Helmer
Felge:
Kunststoff
Ausführung 2:
75
Weitere Suchbegriffe: Doheprenrad, Servierwagenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,38*
Lager 3145
20
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,15*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.