Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle 30 mm TPE Kunststoff-Felge 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle 30 mm TPE Kunststoff-Felge 20 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle 30 mm TPE Kunststoff-Felge 20 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle 30 mm TPE Kunststoff-Felge 20 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855527
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     790320
EAN/GTIN:
     4002350521507
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
DÖRNER + HELMER Lenkrolle 30 mm TPE Kunststoff-Felge 20 kg

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz


Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Gehäuse: Stahlblech verzinkt mit einfachem Kugellager im Drehkranz
Rad: Kunststoff-Felge mit weicher Lauffläche aus TPE (Thermoplastische Elastomere), spurfrei, Gleitlager


Achtung: Rollen mit TPE-Rädern nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein oder Parkett einsetzen. Das produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann Flecken hinterlassen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamtragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Lagerung:
Gleitlager
Plattengröße:
40 x 40 mm
Lochung:
5 mm
Bauhöhe:
38 mm
Lochabstand:
29 x 29 mm
Radbreite:
14 mm
Tragkraft:
20 kg
Marke:
Dörner + Helmer
Werksnummer:
790320
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Felge:
Kunststoff
Bereifung:
TPE (thermoplastische Elastomere)
Befestigungsart:
Platte
Rad ø:
30 mm
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Lenkrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,62*
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,64*
Lager 3145
323
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,63*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 3,21*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.