Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alufelge 100 mm 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alufelge 100 mm 200 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alufelge 100 mm 200 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alufelge 100 mm 200 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855532
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     713106
EAN/GTIN:
     4002350548450
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alufelge 100 mm 200 kg

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz


Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
128 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Rad ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Tragkraft:
200 kg
Lochabstand:
80 x 60 mm
Lagerung:
Kugellager
Lochung:
9 mm
Felge:
Aluminium Druckguss
Befestigungsart:
Platte
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Bereifung:
Polyurethan
Marke:
Dörner + Helmer
Werksnummer:
713106
Verwendung für:
Transportgeräte (max. 900 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Rolle, Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,46*
€ 25,39*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,50*
€ 54,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
711106
ab € 16,73*
Zubehör
Dörner + Helmer
712106
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.