Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alufelge 200 mm 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alufelge 200 mm 300 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alufelge 200 mm 300 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alufelge 200 mm 300 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855542
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     713206
EAN/GTIN:
     4002350548672
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle ø200 x 50
DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alufelge 200 mm 300 kg

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz


Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
240 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Rad ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragkraft:
300 kg
Lochabstand:
105 x 80 mm
Lagerung:
Kugellager
Lochung:
11 mm
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Bereifung:
Polyurethan
Befestigungsart:
Platte
Werksnummer:
713206
Felge:
Aluminium Druckguss
Marke:
Dörner + Helmer
Verwendung für:
Transportgeräte (max. 900 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Rad, Rolle, Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,37*
€ 65,10*
Lager 3145
10
Frei Haus
ab € 94,82*
€ 119,36*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
711206
ab € 52,41*
Zubehör
Dörner + Helmer
712206
ab € 54,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.