Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE Fadenschutz 75 mm 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE Fadenschutz 75 mm 60 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE Fadenschutz 75 mm 60 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE Fadenschutz 75 mm 60 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855551
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     772200C
EAN/GTIN:
     4002350500908
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE Fadenschutz 75 mm 60 kg

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Weitere Informationen:
Radbreite:
25 mm
Plattengröße:
60 x 67 mm
Lochung:
6,2 mm
Lochabstand:
46 x 46 mm
Tragkraft:
60 kg
Bauhöhe:
101 mm
Lagerung:
Gleitlager
Befestigungsart:
Platte
Marke:
Dörner + Helmer
Werksnummer:
772200C
Rad ø:
75 mm
Bereifung:
TPE (thermoplastische Elastomere)
Ausführung:
mit Fadenschutz
Felge:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Bockrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 2,68*
€ 4,19*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,25*
Lager 3145
58
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,86*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.