Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi 50 mm 40 kg Winkelblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi 50 mm 40 kg Winkelblech
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi 50 mm 40 kg Winkelblech
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi 50 mm 40 kg Winkelblech
Artikel-Nr.:
     3145-107855555
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     770106
EAN/GTIN:
     4002350529596
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 50x18 40kg
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi 50 mm 40 kg Winkelblech

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamtragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
40 kg
Bauhöhe:
75 mm
Plattengröße:
52 x 37 mm mm
Lochung:
7 mm
Radbreite:
22 mm
Bereifung:
Gummi
Werksnummer:
770106
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Rad ø:
50 mm
Felge:
Kunststoff
Lagerung:
Gleitlager
Befestigungsart:
Winkelblech
Marke:
Dörner + Helmer
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Möbelrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 3,08*
4 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,82*
Lager 3145
41
1
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 7,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.