Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Doppel-Lenkrolle Gummi 75 mm 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Doppel-Lenkrolle Gummi 75 mm 100 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Doppel-Lenkrolle Gummi 75 mm 100 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Doppel-Lenkrolle Gummi 75 mm 100 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855583
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     776200
EAN/GTIN:
     4002350509246
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
dörner & helmer apparaterolle 75x25...
apparaterolle
DÖRNER + HELMER Doppel-Lenkrolle Gummi 75 mm 100 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: Kunststoff-Felge mit Gummireifen, Gleitlager

Weitere Informationen:
Lagerung:
Gleitlager
Plattengröße:
60 x 60 mm
Radbreite:
25 mm
Lochabstand:
46 x 46 mm
Bauhöhe:
101 mm
Tragkraft:
100 kg
Lochung:
6,2 mm
Werksnummer:
776200
Rad ø:
75 mm
Felge:
Kunststoff
Marke:
Dörner + Helmer
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Bereifung:
Gummi
Befestigungsart:
Platte
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 75mm, Möbelrolle, Schwenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.