Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle TPE Feststeller 50 mm 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle TPE Feststeller 50 mm 40 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle TPE Feststeller 50 mm 40 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle TPE Feststeller 50 mm 40 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855588
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     771160
EAN/GTIN:
     4002350543110
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
DÖRNER + HELMER Lenkrolle TPE Feststeller 50 mm 40 kg

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz


Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Weitere Informationen:
Lagerung:
Gleitlager
Lochung:
6,2 mm
Radbreite:
18 mm
Bauhöhe:
73 mm
Lochabstand:
46 x 46 mm
Plattengröße:
60 x 60 mm
Tragkraft:
40 kg
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Felge:
Kunststoff
Marke:
Dörner + Helmer
Werksnummer:
771160
Befestigungsart:
Platte
Bereifung:
TPE (thermoplastische Elastomere)
Rad ø:
50 mm
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Ja
Rollenart:
Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,48*
Lager 3145
305
1
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 7,15*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.