Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE 50 mm 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE 50 mm 40 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE 50 mm 40 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE 50 mm 40 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855590
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     772160
EAN/GTIN:
     4002350543127
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 50 mm vollgummi
apparaterolle
DÖRNER + HELMER Bockrolle TPE 50 mm 40 kg

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz


Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Weitere Informationen:
Lochabstand:
40 x 40 mm
Bauhöhe:
73 mm
Lagerung:
Gleitlager
Radbreite:
18 mm
Lochung:
6,2 mm
Tragkraft:
40 kg
Plattengröße:
55 x 55 mm
Marke:
Dörner + Helmer
Rad ø:
50 mm
Befestigungsart:
Platte
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Bereifung:
TPE (thermoplastische Elastomere)
Werksnummer:
772160
Felge:
Kunststoff
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 50mm, Möbelrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 1,95*
Lager 3145
101
1
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,98*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.