Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle Kunststoff-Rad grau 30 mm 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Kunststoff-Rad grau 30 mm 30 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Kunststoff-Rad grau 30 mm 30 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Kunststoff-Rad grau 30 mm 30 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Kunststoff-Rad grau 30 mm 30 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855592
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     790120C
EAN/GTIN:
     4002350501134
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Kunststoff-Rad grau 30 mm 30 kg

mit einfachem Kugellager im Drehkranz

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Weitere Informationen:
Lochung:
5,2 mm
Radbreite:
15 mm
Lagerung:
Gleitlager
Bauhöhe:
47 mm
Lochabstand:
30 x 30 mm
Tragkraft:
30 kg
Plattengröße:
42 x 42 mm
Rad ø:
30 mm
Befestigungsart:
Platte
Felge:
Kunststoff-Rad
Werksnummer:
790120C
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Marke:
Dörner + Helmer
Bereifung:
Kunststoff-Rad
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,29*
7 Tage
nicht lagernd
32
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,75*
Lager 3145
214
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.