Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi 50 mm 35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi 50 mm 35 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi 50 mm 35 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi 50 mm 35 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi 50 mm 35 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855594
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     770100C
EAN/GTIN:
     4002350500076
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
DÖRNER + HELMER Lenkrolle Gummi 50 mm 35 kg

mit doppeltem Kugellager im Drehkranz

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Achtung: Unter Umständen kann aus dem Kugellager im Drehkranz Schmiermittel austreten. Dies kann dauerhafte Flecken auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund (z.B. Stein, Holz, textile Bodenbeläge) verursachen.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
35 kg
Plattengröße:
42 x 42 mm
Lagerung:
Gleitlager
Lochabstand:
30 x 30 mm
Lochung:
5,2 mm
Radbreite:
20 mm
Bauhöhe:
66 mm
Rad ø:
50 mm
Felge:
Kunststoff
Werksnummer:
770100C
Bereifung:
Gummi
Befestigungsart:
Platte
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Marke:
Dörner + Helmer
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Lenkrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,69*
6 Tage
100
6
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 5,82*
Lager 3145
32
1
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 7,02*
1
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 7,30*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.