Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik Alufelge 160 mm 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik Alufelge 160 mm 300 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik Alufelge 160 mm 300 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik Alufelge 160 mm 300 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855732
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     713160
EAN/GTIN:
     4002350512314
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 160mm elastik
DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik Alufelge 160 mm 300 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Wabenfelge aus Aluminium-Druckguss mit grauem (bei Ø 250 mm mit schwarzem) Elastik-Vollgummireifen und Kugellager im Drehkranz.

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
195 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Rad ø:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Tragkraft:
300 kg
Lochabstand:
105 x 80 mm
Lochung:
11 mm
Lagerung:
Kugellager
Werksnummer:
713160
Marke:
Dörner + Helmer
Befestigungsart:
Platte
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Felge:
Aluminium Druckguss
Bereifung:
Elastik-Vollgummi
Verwendung für:
Transportgeräte (max. 900 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Rad, Rolle, Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,00*
€ 32,63*
Lager 3145
18
€ 5,90*
ab € 47,61*
€ 62,67*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
711160
ab € 26,61*
Zubehör
Dörner + Helmer
712160
ab € 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.