Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyamid-Rad 100 mm 320 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyamid-Rad 100 mm 320 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyamid-Rad 100 mm 320 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyamid-Rad 100 mm 320 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855735
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     726105
EAN/GTIN:
     4002350531803
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle polyamid 100mm
schwerlastrolle
DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyamid-Rad 100 mm 320 kg

doppeltes Kugellager im Drehkranz; Totalfeststeller bis 125 mm im Nachlauf, ab 150 mm justierbarer Totalfeststeller im Vorlauf

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
138 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Rad ø:
100 mm
Radbreite:
35 mm
Tragkraft:
320 kg
Lochabstand:
80 x 60 mm
Lagerung:
Gleitlager
Lochung:
9 mm
Befestigungsart:
Platte
Marke:
Dörner + Helmer
Bereifung:
Polyamid-Rad
Gehäuse:
Stahlblech verzinkt
Werksnummer:
726105
Felge:
Polyamid-Rad
Verwendung für:
Schwerlast (max. 2700 kg)
Feststellung:
Nein
Rollenart:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 100mm, Rad, Rolle, Rollen, Schwerlastrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 10,98*
€ 15,35*
Lager 3145
11
€ 5,90*
ab € 16,01*
€ 21,99*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
725105
ab € 15,92*
Zubehör
Dörner + Helmer
725605
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.