Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE Lenkrolle TPR Edelstahl Plattenbefestigung 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TENTE Lenkrolle TPR Edelstahl Plattenbefestigung 75 mm
Produktbild zu TENTE Lenkrolle TPR Edelstahl Plattenbefestigung 75 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107855827
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00036679-KK
EAN/GTIN:
     4031582351026
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 75x25
TENTE Lenkrolle TPR Edelstahl Plattenbefestigung 75 mm

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Rad PJO: solides Kunststoffrad für leichte Anwendungen mit kurzen Fahrwegen

Weitere Informationen:
Tragkraft:
75 kg
Bauhöhe:
100 mm
Lochung:
6,3 mm
Lagerung:
Gleitlager
Radbreite:
25 mm
Rad ø:
75 mm
Plattengröße:
60 x 60 mm
Type:
7470PJO075P40
Marke:
Tente
Lochabstand:
48/38 x 48/38 mm
Werksnummer:
00036679-KK
Gehäuse:
Edelstahl
Befestigungsart:
Platte
Felge:
Polypropylen
Bereifung:
TPE (thermoplastische Elastomere)
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
Einsatzbereich:
Catering, Großküche | Reinigung, Hygiene
Rollenart:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterolle 75mm, Rad, Rolle, Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 13,96*
Lager 3145
18
€ 5,90*
ab € 28,77*
€ 38,99*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00036682-KK
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.