Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE Lenkrolle TPR Edelstahl Plattenbefestigung 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TENTE Lenkrolle TPR Edelstahl Plattenbefestigung 100 mm
Produktbild zu TENTE Lenkrolle TPR Edelstahl Plattenbefestigung 100 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107855828
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00036323-KK
EAN/GTIN:
     4031582350128
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 100mm tente 80kg
TENTE Lenkrolle TPR Edelstahl Plattenbefestigung 100 mm

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Rad PJO: solides Kunststoffrad für leichte Anwendungen mit kurzen Fahrwegen

Weitere Informationen:
Tragkraft:
80 kg
Lochung:
8,5 mm
Bauhöhe:
135 mm
Rad ø:
100 mm
Plattengröße:
77 x 67 mm
Lagerung:
Gleitlager
Radbreite:
32 mm
Type:
7470PJO100P50
Marke:
Tente
Lochabstand:
61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bereifung:
TPE (thermoplastische Elastomere)
Befestigungsart:
Platte
Felge:
Polypropylen
Gehäuse:
Edelstahl
Werksnummer:
00036323-KK
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
Einsatzbereich:
Catering, Großküche | Reinigung, Hygiene
Rollenart:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Rad, Rolle, Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 14,28*
€ 19,68*
Lager 3145
14
€ 5,90*
ab € 41,53*
€ 55,70*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00003138-KK
ab € 14,66*
Zubehör
Tente
00036326-KK
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.