Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE Lenkrolle Agila TPR/Edelstahl 125 mm mit Rückenloch und Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TENTE Lenkrolle Agila TPR/Edelstahl 125 mm mit Rückenloch und Feststeller
Produktbild zu TENTE Lenkrolle Agila TPR/Edelstahl 125 mm mit Rückenloch und Feststeller
Artikel-Nr.:
     3145-107855840
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00036331-KK
EAN/GTIN:
     4031582349955
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle vollgummi lenkrolle 1...
apparaterolle
TENTE Lenkrolle Agila TPR/Edelstahl 125 mm mit Rückenloch und Feststeller

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Rad PJO: solides Kunststoffrad für leichte Anwendungen mit kurzen Fahrwegen

Weitere Informationen:
Type:
7477PJO125P30-11
Radbreite:
32 mm
Tragkraft:
100 kg
Lochung:
11 mm
Bauhöhe:
160 mm
Lagerung:
Gleitlager
Marke:
Tente
Rad ø:
125 mm
Gehäuse:
Edelstahl
Felge:
Polypropylen
Werksnummer:
00036331-KK
Bereifung:
TPE (thermoplastische Elastomere)
Befestigungsart:
Rückenloch
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Ja
Einsatzbereich:
Catering, Großküche | Reinigung, Hygiene
Rollenart:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 100kg, Rad, Rolle, Rollen, Schwenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 22,15*
€ 30,00*
Lager 3145
11
€ 5,90*
ab € 64,50*
€ 83,00*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00036327-KK
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.