Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Feststeller
Produktbild zu TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Feststeller
Symbol zu TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Feststeller
LOGO zu TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Feststeller
LOGO zu TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Feststeller
Artikel-Nr.:
     3145-107855849
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00005489-KK
EAN/GTIN:
     4031582344318
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen lenkrolle
apparaterolle
TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Feststeller

Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Type:
2475DYK050P30-11
Marke:
Tente
Tragkraft:
40 kg
Bauhöhe:
69 mm
Norm:
EN 12530 | DIN 18867-8
Lochung:
11 mm
Lagerung:
Konuskugellager
Radbreite:
19 mm
Rad ø:
50 mm
Gehäuse:
Stahlblech glanzverzinkt, blaupassiviert
Bereifung:
Gummi schwarz-kontaktverfärbungsfrei
Befestigungsart:
Rückenloch
Werksnummer:
00005489-KK
Felge:
Stahlblech verzinkt
Ausführung:
mit Fadenschutz
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Ja
Temperaturbeständig:
-20 - 85 °C
Rostfrei:
Nein
elektrische Leitfähigkeit:
Ja
Einsatzbereich:
Innerbetrieblicher Transport | Gesundheit, Pflege | Inneneinrichtung | Catering, Großküche
Rollenart:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 50mm, ESD, Schwenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00004435-KK
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.