Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE TPR/Polyamid mit lastabhängiger Radbremse 65 mm Klemmring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TENTE TPR/Polyamid mit lastabhängiger Radbremse 65 mm Klemmring
Produktbild zu TENTE TPR/Polyamid mit lastabhängiger Radbremse 65 mm Klemmring
LOGO zu TENTE TPR/Polyamid mit lastabhängiger Radbremse 65 mm Klemmring
LOGO zu TENTE TPR/Polyamid mit lastabhängiger Radbremse 65 mm Klemmring
Artikel-Nr.:
     3145-107855851
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00078022-KK
EAN/GTIN:
     4031582335682
Suchbegriffe:
Medizintechnik
Schwenkrolle
TENTE TPR/Polyamid mit lastabhängiger Radbremse 65 mm Klemmring

Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Rad UOI: stabiles Rad für weiche Böden

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
72 mm
Rad ø:
65 mm
Radbreite:
46 mm
Lagerung:
Gleitlager
Type:
5920UOI065B10-11x20 DOM27
Marke:
Tente
Stiftlänge:
20 mm
Stift ø:
11 mm
Norm:
EN 12528
Gehäuse:
Polyamid
Werksnummer:
00078022-KK
Felge:
Polyamid-Rad
Bereifung:
Polyamid-Rad
Befestigungsart:
Bundstift 11 x 20
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Nein
elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Rostfrei:
Nein
Temperaturbeständig:
-10 - 40 °C
Einsatzbereich:
Gesundheit, Pflege
Rollenart:
Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tente
00072106
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.