Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE Rad Supratech PJP 100 mm 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TENTE Rad Supratech PJP 100 mm 100 kg
Produktbild zu TENTE Rad Supratech PJP 100 mm 100 kg
LOGO zu TENTE Rad Supratech PJP 100 mm 100 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855857
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     10013409-GK
EAN/GTIN:
     4031582070255
Suchbegriffe:
Räder
TENTE Rad Supratech PJP 100 mm 100 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, temperaturbeständig - 20 bis + 60 °C

Weitere Informationen:
Nabenbreite:
36,5 mm
Radbreite:
32 mm
Tragkraft:
100 kg
Rad ø:
100 mm
Lagerung:
Präzisionskugellager
Marke:
Tente
Norm:
EN 12530
Type:
PJP100x32-Ø8
Bohrung:
8 mm
Bereifung:
TPE (thermoelastische Elastomere)
Werksnummer:
00026459-GK
Ausführung:
mit Fadenschutz
Felge:
Polypropylene
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Temperaturbeständig:
-20 - 60 °C
elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Rostfrei:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 6,48*
€ 9,22*
Lager 3145
23
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 16,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.