Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE Rad Puretech 50 mm 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TENTE Rad Puretech 50 mm 40 kg
Produktbild zu TENTE Rad Puretech 50 mm 40 kg
Symbol zu TENTE Rad Puretech 50 mm 40 kg
LOGO zu TENTE Rad Puretech 50 mm 40 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855861
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00007451-KK
EAN/GTIN:
     4031582318227
Suchbegriffe:
Räder
TENTE Rad Puretech 50 mm 40 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Elektrisch-leitfähig und ESD-tauglich, Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Gummi, schwarz, kontaktverfärbungsfrei, mit Fadenschutz, temperaturbeständig - 20 bis + 85 °C

Weitere Informationen:
Marke:
Tente
Rad ø:
50 mm
Norm:
EN 12530
Nabenbreite:
22,2 mm
Radbreite:
19 mm
Type:
DYK050x19-Ø6
Tragkraft:
40 kg
Lagerung:
Konuskugellager
Bohrung:
6 mm
Felge:
Stahlblech verzinkt
Ausführung:
mit Fadenschutz
Werksnummer:
00007451-KK
Bereifung:
Gummi schwarz-kontaktverfärbungsfrei
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Temperaturbeständig:
-20 - 85 °C
Rostfrei:
Nein
elektrische Leitfähigkeit:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.