Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE Lenkrolle TPR/Kunststoff Anschraubloch 100 mm Rückenloch Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TENTE Lenkrolle TPR/Kunststoff Anschraubloch 100 mm Rückenloch Feststeller
Produktbild zu TENTE Lenkrolle TPR/Kunststoff Anschraubloch 100 mm Rückenloch Feststeller
LOGO zu TENTE Lenkrolle TPR/Kunststoff Anschraubloch 100 mm Rückenloch Feststeller
LOGO zu TENTE Lenkrolle TPR/Kunststoff Anschraubloch 100 mm Rückenloch Feststeller
Artikel-Nr.:
     3145-107855864
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00036955-HK
EAN/GTIN:
     4031582368963
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
TENTE Lenkrolle TPR/Kunststoff Anschraubloch 100 mm Rückenloch Feststeller

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Rad PJP: hervorragender Fahrkomfort mit glatter Oberfläche für geschlossene Optik

Weitere Informationen:
Marke:
Tente
Rad ø:
100 mm
Norm:
EN 12530 | DIN 18867-8
Bauhöhe:
137 mm
Lochung:
11 mm
Tragkraft:
100 kg
Lagerung:
Präzisionskugellager
Radbreite:
32 mm
Type:
5377PJP100P30-11
Gehäuse:
Kunststoff
Befestigungsart:
Rückenloch
Bereifung:
TPE (thermoplastische Elastomere)
Werksnummer:
00036955-GK
Ausführung:
mit Fadenschutz | antimagnetisch
Felge:
Polypropylen
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Ja
elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Temperaturbeständig:
-10 - 40 °C
Rostfrei:
Nein
Einsatzbereich:
Reinigung, Hygiene | Inneneinrichtung | Gesundheit, Pflege | Catering, Großküche
Rollenart:
Lenkrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 13,25*
€ 18,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 22,71*
7 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 22,37*
€ 30,02*
Lager 3145
11
€ 5,90*
ab € 39,67*
€ 52,56*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00035674
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.