Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE Rad Supratech PJP 125 mm 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TENTE Rad Supratech PJP 125 mm 100 kg
Produktbild zu TENTE Rad Supratech PJP 125 mm 100 kg
LOGO zu TENTE Rad Supratech PJP 125 mm 100 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855866
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     10010291-GL
EAN/GTIN:
     4031582459753
Suchbegriffe:
Räder
TENTE Rad Supratech PJP 125 mm 100 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, temperaturbeständig - 20 bis + 60 °C

Weitere Informationen:
Norm:
EN 12530
Bohrung:
8 mm
Lagerung:
Präzisionskugellager
Tragkraft:
100 kg
Radbreite:
32 mm
Marke:
Tente
Type:
PJP125x32-Ø8
Nabenbreite:
36,5 mm
Rad ø:
125 mm
Felge:
Polypropylene
Werksnummer:
00064847-GL
Bereifung:
TPE (thermoelastische Elastomere)
Ausführung:
mit Fadenschutz
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Temperaturbeständig:
-20 - 60 °C
Rostfrei:
Nein
elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.