Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Steck-Anbauregal 2000 x 750 x 300 mm 4 Fachböden 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu META Steck-Anbauregal 2000 x 750 x 300 mm 4 Fachböden 100 kg
Produktbild zu META Steck-Anbauregal 2000 x 750 x 300 mm 4 Fachböden 100 kg
Anwendungsbild zu META Steck-Anbauregal 2000 x 750 x 300 mm 4 Fachböden 100 kg
Anwendungsbild zu META Steck-Anbauregal 2000 x 750 x 300 mm 4 Fachböden 100 kg
Anwendungsbild zu META Steck-Anbauregal 2000 x 750 x 300 mm 4 Fachböden 100 kg
Anwendungsbild zu META Steck-Anbauregal 2000 x 750 x 300 mm 4 Fachböden 100 kg
Anwendungsbild zu META Steck-Anbauregal 2000 x 750 x 300 mm 4 Fachböden 100 kg
LOGO zu META Steck-Anbauregal 2000 x 750 x 300 mm 4 Fachböden 100 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107858549
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730648539
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
META Steck-Anbauregal 2000 x 750 x 300 mm 4 Fachböden 100 kg

Die Rahmen werden aus bandverzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt. Für die einfache und schnelle Steckmontage. Größen individuell anpassbar. Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar für die variable Anpassung an das Lagergut.

Die Tragfähigkeit bezieht sich auf die gleichmäßige Verteilung der Last.
Bei Bestellung bitte beachten: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Set bestehend aus:
1 x Steckrahmen S3,
2 x Klemmfuß verzinkt,
2 x PVC Abdeckkappe grau,
1 x Diagonalstab verzinkt 1000 mm,
1 x Spannschloss verzinkt 60 mm,
4 x Fachboden Standard, verzinkt,
12 x Fachbodenträger 40 mm,
4 x Abdeckbodenträger 40 mm,
1 x Aufbauanleitung.

Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
300 mm
Fachbödenanzahl:
4 ST
Länge:
750 mm
Tragfähigkeit:
100 kg je Fachboden kg
Marke:
Meta
Feldlast:
1520 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19489
ab € 0,0462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.