Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Steck-Grundregal 2000 x 1300 x 500 mm 4 Fachböden 230 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu META Steck-Grundregal 2000 x 1300 x 500 mm 4 Fachböden 230 kg
Produktbild zu META Steck-Grundregal 2000 x 1300 x 500 mm 4 Fachböden 230 kg
Anwendungsbild zu META Steck-Grundregal 2000 x 1300 x 500 mm 4 Fachböden 230 kg
Anwendungsbild zu META Steck-Grundregal 2000 x 1300 x 500 mm 4 Fachböden 230 kg
Anwendungsbild zu META Steck-Grundregal 2000 x 1300 x 500 mm 4 Fachböden 230 kg
Anwendungsbild zu META Steck-Grundregal 2000 x 1300 x 500 mm 4 Fachböden 230 kg
Anwendungsbild zu META Steck-Grundregal 2000 x 1300 x 500 mm 4 Fachböden 230 kg
LOGO zu META Steck-Grundregal 2000 x 1300 x 500 mm 4 Fachböden 230 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107858562
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730648669
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
META Steck-Grundregal 2000 x 1300 x 500 mm 4 Fachböden 230 kg

Die Rahmen werden aus bandverzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt. Für die einfache und schnelle Steckmontage. Größen individuell anpassbar. Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar für die variable Anpassung an das Lagergut.

Die Tragfähigkeit bezieht sich auf die gleichmäßige Verteilung der Last.
Bei Bestellung bitte beachten: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Set bestehend aus:
2 x Steckrahmen S3,
4 x Klemmfuß verzinkt,
4 x PVC Abdeckkappe grau,
2 x Diagonalstab verzinkt 1000 mm,
2 x Spannschloss verzinkt 60 mm,
4 x Fachboden MS 230 verzinkt,
12 x Fachbodenträger 40 mm,
4 x Abdeckbodenträger 40 mm,
1 x Aufbauanleitung.

Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Länge:
1300 mm
Tiefe:
500 mm
Tragfähigkeit:
230 kg je Fachboden
Fachbödenanzahl:
4 ST
Marke:
Meta
Feldlast:
1550 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal h2000xb1300xt500mm, grund regal, meta grundregal, Grund, Regal, Steck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,06*
€ 372,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,58*
€ 348,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19489
ab € 0,0462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.