Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Fachboden MS 150-III verzinkt 1300x500 mm Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu META Fachboden MS 150-III verzinkt 1300x500 mm Tragkraft 150 kg
Produktbild zu META Fachboden MS 150-III verzinkt 1300x500 mm Tragkraft 150 kg
Produktbild zu META Fachboden MS 150-III verzinkt 1300x500 mm Tragkraft 150 kg
LOGO zu META Fachboden MS 150-III verzinkt 1300x500 mm Tragkraft 150 kg
LOGO zu META Fachboden MS 150-III verzinkt 1300x500 mm Tragkraft 150 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107858695
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212315462
EAN/GTIN:
     4026212315462
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
META Fachboden MS 150-III verzinkt 1300x500 mm Tragkraft 150 kg

Regalboden MS150-III verzinkt. Bodenabkantung 40 mm, ohne Fachbodenträger. Mit Systemlochung im 50 mm Raster. Geschlossene Ecke und Zugstrebe, offene C-Kanten in Tiefenrichtung, geschlossener Längskanal. Passend zu Schraub- und Steckregal.

Die Tragkraft bezieht sich auf die gleichmäßige Verteilung der Last.
Wir empfehlen zusätzlich die Montage eines Längsunterzugs, um die belasteten Fachböden effektiv zu stabilisieren!

Weitere Informationen:
Type:
MS150-III
Ausführung:
verzinkt
Marke:
Meta
Länge:
1300 mm
Tiefe:
500 mm
Tragkraft:
150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
200676
ab € 6,78*
Zubehör
META
200679
ab € 8,47*
Zubehör
META
200688
ab € 10,22*
Zubehör
META
200683
ab € 12,66*
Zubehör
k.A.
4026212049343
ab € 15,40*
Zubehör
k.A.
4026212093209
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.